※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フックボルト
フックボルト(鉄/クロメート)(小箱)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42673802
品番
M6×40
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
寸法L(mm)
40
材質
鉄
寸法L1(mm)
20
表面処理
クロメート
寸法L2(mm)
17