大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フックボルト
フックボルト(鉄/クロメート)(小箱)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42673811
品番
M6×50
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
寸法L(mm)
50
材質
鉄
寸法L1(mm)
30
表面処理
クロメート
寸法L2(mm)
17