※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×65 フックボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42673836 M6×65 フックボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42673836

フックボルト(鉄/クロメート)(小箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 42673836 品番 M6×65
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 寸法L(mm)65 材質 寸法L1(mm)40 表面処理クロメート 寸法L2(mm)17

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-15
用途:
商品棚の製作
不動産業

埋め込みナットと共に、商品陳列棚のフックとして使用しました。

対象商品:
42673881
2021-05-20
用途:
OSB合板貼り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

全く問題なし!
ネジ山の傷、曲がり、錆び等無く買って良かったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
385:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする