※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フックボルト
フックボルト(鉄/クロメート)(小箱)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42673845
品番
M6×70
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
寸法L(mm)
70
材質
鉄
寸法L1(mm)
40
表面処理
クロメート
寸法L2(mm)
17