※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フックボルト
フックボルト(鉄/クロメート)(小箱)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
寸法L(mm)
140
注文コード
42673897
品番
M6×140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
寸法L
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
寸法L(mm)
140
材質
鉄
寸法L1(mm)
50
表面処理
クロメート
寸法L2(mm)
17