曜日別特売
25mm プラフック(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42673915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラフック(鉄/生地)(小箱)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法25mm
ねじの呼びM25
内容量1箱(100個)注文コード42673915品番25mm
在庫数量:残り2点です
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)アウトレット
¥2,1981,798
ねじの呼びM25呼び寸法25mm材質プラスチック表面処理生地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42673924
2021-02-13
用途: 屋根の修理時
その他業種

思った以上にしっかりしていて安心して使用できました

対象商品 : 42673915
2018-11-06
用途: 屋根板の固定
教育・研究機関

道具もいらず、作業自体は簡単ですが、波板が重なった厚くなっている部位には長いものが必要となります。

対象商品 : 42673906
2018-09-15
用途: ガレージ屋根の張替
その他業種

不良品も無く使いやすかったです。後は耐久性ですが、問題ないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 42673906
2016-01-15
用途: 波板固定
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターで買った方が安かったので、これからはホームセンターで買います

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4354:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする