※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 架台/スタンド/ホルダー類
三商の ムッフ
ステンレス製アングルムッフ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42673944
品番
SU-2
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスSUS304製。
実験用組立スタンドなどにご利用下さい。
適合パイプ径(Φmm)
6〜13
仕様
アングル支柱固定側:六角ナット付、パイプ受側:蝶ねじ付
本体寸法(mm)
□22×53(ねじ部除く)
寸法(A×B×C)(mm)
6.5×22×16