※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
連結金具ボルト AタイプJB-A(+-)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
注文コード
42674746
品番
M6×26
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
26
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
寸法l(mm)
26
寸法d1(Φmm)
13
寸法h(mm)
2.6
穴の形状
プラスマイナス
適合ドライバー
+
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。