※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
重湯煎
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42675107
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
180
フタ外径(Φmm)
180
フタ寸法(mm)
Φ58、Φ89、Φ115、Φ148、Φ180
内径(Φmm)
本体:140
底径(Φmm)
70
本体高さ(mm)
80
材質
銅
注意
※サイズは目安値です。