※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両開クランプ SH型

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 使用径(Φmm)0〜26 注文コード42675396 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は使用径など4種類から選べます 他の種類を見る

従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。
耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。
従来品よりも、ネジ部が回しやすくなっています。

使用径(Φmm)0〜26 材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工 全長(mm)175 サイズセミミクロ用 柄径×長さ(mm)Φ8×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする