※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 架台/スタンド/ホルダー類
三商の 実験研究用クランプ
一方開クランプ SH型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42675439
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,650
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。
耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。
使用径(Φmm)
15〜35
材質
ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
全長(mm)
210
サイズ
丸型
柄径×長さ(mm)
Φ10×140