※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 架台/スタンド/ホルダー類
三商の ムッフ
両開ムッフ付クランプ SH型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用径(Φmm)
5〜110
注文コード
42675475
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
使用径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。
耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。
角度調整360°
取付可能寸法(mm)
ムッフ部:Φ8〜16
使用径(Φmm)
5〜110
材質
ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
全長(mm)
205
サイズ
大