※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両開クランプ SH型 赤

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42675527 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。
耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。
従来品よりも、ネジ部が回しやすくなっています。

使用径(Φmm)5〜80 材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工 全長(mm)275 サイズ中 赤 柄径×長さ(mm)Φ11×155

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする