曜日別特売
0500120 ケッククリップ 三商 42675649

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケッククリップ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
バイオレット
内容量1個注文コード42675649品番0500120
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします。
サイズごとに色分けされています。
錆びたり変形したりしません。
融点は170℃(150℃までは安全です)
強酸やハロゲンには使用出来ません。
特許第1802211号

バイオレット上径(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42675676
2022-10-31
用途: 合成
三浦工業株式会社

耐薬品性がない素材なので、酸を使いたい時に使えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする