※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケッククリップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42675658 品番 0500140
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします。
サイズごとに色分けされています。
錆びたり変形したりしません。
融点は170℃(150℃までは安全です)
強酸やハロゲンには使用出来ません。
特許第1802211号

クリーム 上径(Φmm)14/15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42675676
2022-10-31
用途:
合成
三浦工業株式会社 様

耐薬品性がない素材なので、酸を使いたい時に使えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする