※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 架台/スタンド/ホルダー類
三商の 実験研究用クランプ
ステンレス両開クランプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42675868
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
真ん中のトンボねじで、360°任意の角度に固定することができます。
ステンレス製なので耐食性に優れています。
使用径(Φmm)
5〜80
付属品
塩ビ製スペアーキャップ1セット(3個)
材質
オールステンレス製(塩ビコーティング仕様)
全長(mm)
205
サイズ
中
取付可能寸法(mm)
ムッフ部:Φ9.5〜18