※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の ラボジャッキ
ラボジャッキ ノブ式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42676008
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,540
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
静止荷重(kg)
25
最高高さ(mm)
245
最低高さ(mm)
75
寸法(mm)
(上板×下板)200角×200角
揚程(mm)
75〜245
注意
※駆動荷重は静止荷重の40%を目安にお考え下さい。