※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の ラボジャッキ
ラボジャッキ SwissBoy
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42676148
品番
BOY105
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
酸化処理されたアルミニウム製です(スピンドルを除く)。
堅牢で安定しており、軽くスムーズな上げ下げができます。
高さの微調節も可能です。
材質
アルミニウム
耐荷重(kg)
30
最高高さ(mm)
147
最低高さ(mm)
49
寸法(mm)
平面:80×75
色
ブルー
可動範囲(mm)
49〜147
注意
※耐重量は静荷重(静止した状態で耐えられる重さ)です。