※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の ラボジャッキ
ラボジャッキ SwissBoy
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42676166
品番
BOY115
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
酸化処理されたアルミニウム製です(スピンドルを除く)。
堅牢で安定しており、軽くスムーズな上げ下げができます。
高さの微調節も可能です。
材質
アルミニウム
耐荷重(kg)
80
最高高さ(mm)
278
最低高さ(mm)
80
寸法(mm)
平面:122×150
色
イエロー
可動範囲(mm)
80〜278
注意
※耐重量は静荷重(静止した状態で耐えられる重さ)です。