※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 架台/スタンド/ホルダー類
三商の 組立式架台
ステンレスシステムスタンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×440×1000
注文コード
42676385
品番
SUS-1200
参考基準価格(税別)
¥135,700
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
美しく、軽量、堅固で耐久性、耐蝕性に優れたスタンドです。
セット内容
ベース(2.6kg)×2、斜補強棒×2、パイプ(13Φ×1000)×6、(13Φ×1200)×5、C型ムッフ×26
材質
SUS304
タイプ
シングルタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×440×1000