※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 架台/スタンド/ホルダー類
三商の 実験用スタンド
ステンレスH型スタンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42676437
品番
-
参考基準価格(税別)
¥42,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
耐蝕性、耐久性に優れてます。
アジャスター付
SUS304(台、支柱共)
台座形状
H形
シャフト径(Φmm)
10
高さ(mm)
700
質量(kg)
1.6(台のみ)
サイズ
小
寸法(A×B×C)(mm)
110×68×160
支柱サイズ(mm)
10Φ×700