※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 架台/スタンド/ホルダー類
三商の 実験用スタンド
ステンH型スタンド 大
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42676455
品番
-
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
耐蝕性、耐久性に優れてます。
アジャスター付
SUS304(台、支柱共)
台座形状
H形
シャフト径(Φmm)
16
高さ(mm)
1000
質量(kg)
4.4(台のみ)
サイズ
大
支柱(mm)
Φ16×1000
A×B×C(mm)
250×134×300