※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 架台/スタンド/ホルダー類
三商の 実験用スタンド
ステンレスH型スタンド 特大
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42676464
品番
-
参考基準価格(税別)
¥92,400
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
耐蝕性、耐久性に優れてます。
アジャスター付
SUS304(台、支柱共)
台座形状
H形
シャフト径(Φmm)
18
高さ(mm)
1000
質量(kg)
6.5(台のみ)
サイズ
特大
支柱(mm)
Φ18×1000
A×B×C(mm)
340×174×380