※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 架台/スタンド/ホルダー類
三商の 実験用スタンド
馬蹄型スタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42676473
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
台座形状
馬蹄形
シャフト径(Φmm)
16
高さ(mm)
750
質量(kg)
3.8
サイズ
中
寸法(A×B)(mm)
150×240
支柱サイズ(mm)
Φ16×750