※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス平台スタンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42676613 品番 -
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られています。
耐蝕性、耐久性に優れています。
使用中に支柱が緩まないダブル締付方式採用。
SUS304(台、支柱共)

台座形状平形 シャフト径(Φmm)10 高さ(mm)700 質量(kg)2.3(台のみ) サイズ 支柱(mm)Φ10×700 材質SUS304 台座寸法(mm)150×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする