- ステンレス平台スタンド 三商 42676629

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス平台スタンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
高さ(mm)1000
シャフト径(Φmm)13
質量(kg)4(台のみ)
内容量1個注文コード42676629品番-
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られています。
耐蝕性、耐久性に優れています。
使用中に支柱が緩まないダブル締付方式採用。
SUS304(台、支柱共)

台座形状平形シャフト径(Φmm)13高さ(mm)1000質量(kg)4(台のみ)サイズ支柱(mm)Φ13×1000材質SUS304台座寸法(mm)200×260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする