※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)六角TP小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(3500個)
1箱(3500個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(1800個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
長さ(mm)
6
5
6
20
10
8
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(3500個)
注文コード
42677503
品番
M3×6
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
6
寸法H(mm)
2.5
寸法D(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
5.5
寸法X(mm)
2ピッチ以下
頭部形状
六角
寸法M(mm)
(最大)3.5
寸法H'(mm)
2.5
穴の形状
十字穴