曜日別特売
M4×5 (+)六角TP小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42677555

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×5 (+)六角TP小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42677555
M4×5 (+)六角TP小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42677555

(+)六角TP小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(2000個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)5
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1箱(2000個)注文コード42677555品番M4×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)5寸法H(mm)3.2寸法D(mm)10材質十字穴番号2表面処理クロメート寸法B(mm)5.5寸法X(mm)2ピッチ以下頭部形状六角寸法M(mm)(最大)4.1寸法H'(mm)3.1穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2064:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする