※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 架台/スタンド/ホルダー類
三商の ムッフ
アングル用ムッフ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42677636
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
アングル架台にステンレスパイプを連結する際に使用します。溝方向の違いにより自由に組合せができます。
適合パイプ径(Φmm)
8〜13
材質
亜鉛合金ダイキャスト、ニッケルメッキ
種別
B
溝幅(mm)
4
本体寸法(mm)
25×25×50(ネジ部除く)