※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の ラボジャッキ
ラボジャッキ オールステンレス製
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
静止荷重(kg)
25
注文コード
42678196
品番
-
参考基準価格(税別)
¥43,240
販売価格(税込)
¥47,190
販売価格(税別)
¥
42,900
バスケットに入れる
この商品は
静止荷重
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
スラストベアリング仕様です。
静止荷重(kg)
25
最高高さ(mm)
245
最低高さ(mm)
75
材質
ステンレス
寸法(mm)
(上板×下板)150角×150角
揚程(mm)
75〜245
注意
※駆動荷重は静止荷重の40%を目安にお考え下さい。