D-301 ステンレスデュワー瓶 本体のみ 三商 42678458

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスデュワー瓶 本体のみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42678458 品番D-301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サーモカットDは、低温断熱技術をもとに開発したオールステンレス製の真空断熱式デュワー瓶です。耐久性があり、優れた断熱性能で、低温用としてはもとより、オイルバスなどの高温用としてもお使い頂けます。
コルク栓別売。

容量(L)0.3 材質SUS304 内径×深さ(mm)(中筒)Φ65×120 外筒長さ(mm)140 外筒外径(Φmm)84

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42678458 D-301 19954385 D-301 ステンレスデュワー瓶(2重構造)300mL THERMOS(サーモス) ステンレスデュワー瓶(2重構造)300mL THERMOS(サーモス) 1個 2,898 税込3,188 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする