※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスデュワー瓶 本体のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42678467 品番D-501
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サーモカットDは、低温断熱技術をもとに開発したオールステンレス製の真空断熱式デュワー瓶です。耐久性があり、優れた断熱性能で、低温用としてはもとより、オイルバスなどの高温用としてもお使い頂けます。
コルク栓別売。

容量(L)0.5 材質SUS304 内径×深さ(mm)(中筒)Φ65×180 外筒長さ(mm)200 外筒外径(Φmm)84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする