※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 架台/スタンド/ホルダー類
三商の 実験研究用クランプ
クランク型両開クランプ 柄長タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42678528
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
従来品と比べて柄が長くなっていますので、より便利にお使い頂けます。
柄部分:SUS304製。ビニール被覆。
使用径(Φmm)
5〜50
サイズ
小
寸法A(mm)
255
寸法D(Φmm)
12
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
115