※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の LHスティックス
LR皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
42678571
品番
M5×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
16
仕様
ライン穴の番号:LR-5
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.8
寸法g(mm)
(最大)4.72
穴の形状
LR
寸法dk(mm)
10