※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の その他作業工具
三商の ピンセット
ESDセラミックピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42678747
品番
P-646-D
参考基準価格(税別)
¥6,860
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
静電気対策を施したセラミックピンセット。
ステンレスの約1/10の熱電導率で熱が伝わりにくいのでハンダ付け作業に適しています。
全長(mm)
128
材質
本体:ステンレス、チップ:ジルコニアセラミック
質量(g)
22
耐熱温度(℃)
1200
先端幅(mm)
0.8
接地抵抗(Ω)
Rg<1×10
1
2
注意
※耐熱温度はチップ部分。