215-1133102 88cc STD ボアアップKIT KITACO 42679515

88cc STD ボアアップKIT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
種別カム付
内容量1セット注文コード42679515品番215-1133102
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

バルブ組込済

主な適合車種
モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-2000001~、FNO.AB27-1000001~1899999
モンキーバハ:全車種
ダックス(12V):AB26全車種
JAZZ:全車種
マグナ50:AC13全車種
シャリー50:FNO.CF50-3400001~
CD50/ベンリィ 50S/ベンリィ CL50:FNO.CD50-1500001~
スーパーカブ50/プレスカブ:FNO.C50-9000001~9501323、FNO.C50-9600001~0095210、FNO.C50-0200001~、FNO.
ストローク(mm)41.4(ノーマル)タイプアルミ硬質メッキシリンダーボア径(Φmm)52排気量88cc種別カム付仕様ピストン/鋳造
注意
※パワーとトルクが向上するため、フロントスプロケットを1~2T増やすか、リアスプロケットを3から5T少なくし、ギヤ比をロング化することによって、最高速度をアップさせる事ができます。好みや使用条件、一次減速比が異なるクラッチの装着等で減速比は異なります。
※ボアアップKITはその地区の役所によって異なりますが改造申請、及び遵法運転等の条件を満たせば、一般公道走行が可能です。必ず、普通二輪免許、小型限定以上の免許取得、及び原付2種ナンバープレートの交付を受けて下さい。
画像はカム付です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする