※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 架台/スタンド/ホルダー類
三商の 組立式架台
ユニットスタンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH)(mm)
1200×1000
セット内容
連結台2個、斜補強棒2本、中間安定台1個、組立棒(C-1000mm)5本、組立棒(C-1200mm)4本、連結具(US-13)22個
注文コード
42679815
品番
A-S1200
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・セット内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
連結台2個、斜補強棒2本、中間安定台1個、組立棒(C-1000mm)5本、組立棒(C-1200mm)4本、連結具(US-13)22個
材質
連結台:鋳鉄製、斜補強棒:SUS304製、中間安定台:亜鉛ダイカスト製、組立棒:SUS304製パイプ、連結具:SUS304製
寸法(幅W×高さH)(mm)
1200×1000