※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 架台/スタンド/ホルダー類
三商の 実験用スタンド
平台スタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42679858
品番
W型
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
支柱を2本立てられる平台スタンドです。
台上面はゴムシート付なので、硝子製品なども優しく置くことができます。
台座形状
平形
シャフト径(Φmm)
13
高さ(mm)
800
仕様
台上面:ネオプレンゴムシート付
材質
鋳鉄製 耐薬品焼付塗装仕上げ
質量(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×200×35
支柱
SUS304パイプ Φ13×800mm 2本