※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

連結台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42679876 品番 B型
参考基準価格(税別)¥35,250 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

中央部の溝の内部に摺動ナットが組込まれ、そのナットにパイプ固定金具を取付けることでΦ13mmの支柱を立てることができます。
パイプ固定金具は1個追加でき、最大4個取付け可能です。
左右の平行調節は目盛板に合わせて任意の位置で固定できます。
1台での価格になります。

付属品パイプ固定六角金具ステンレス製×3個 材質SUS304(ウェイトは鉄製FB) 質量(kg)8.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×500×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする