※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 架台/スタンド/ホルダー類
三商の ムッフ
miniクランプ ムッフ付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42679973
品番
NCS-1(固定型)
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます。
自在型と固定型の2種類あり、ご使用用途に応じてお選び頂けます。
挟み幅
約23mm
使用径(Φmm)
2〜28
取付可能寸法(mm)
ムッフ部:Φ9〜19
材質
亜鉛合金ダイキャスト クロームメッキ仕上げ
全長(mm)
140