※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×25 ハンガーボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42680014 M6×25 ハンガーボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42680014

ハンガーボルト(鉄/クロメート)(小箱)

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 42680014 品番 M6×25
販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ねじの呼びM6 ねじピッチ1 長さ(mm)25 材質 寸法S(mm)10 表面処理クロメート 寸法W(mm)15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42680111
2022-04-16
用途:
家具の補修
その他業種

児童会館の子どもたちがたいへん気に入っていたアンパンマンテーブルの脚が壊れ残念がっていたので色々調べてやっとこの部品M8×60だと分かり修理しました。みんなたいへん喜んでくれました。

対象商品:
42680066
2022-02-06
用途:
木工加工用
その他業種

木部に打ち込み、ボルトとめできる優れもの。打ち込みに専用工具が必要ではあります。

対象商品:
42680093
2021-06-10
用途:
木製脚へ取付

問題なく使用出来ます。品質も安定しています。個数を200個100個50個と少し小分けになると助かります。

対象商品:
42680111
2020-04-07
用途:
持ち運び用の作業台

持ち運び用の作業台に使っています。天板に少し補強して鬼目ナットを付け、脚にはこのハンガーボルトを付けていますが、分割して運べ場所も取らないのでとても重宝しています。DIY好きでキャンプなどされる方は、お好みの大きさの天板で足を付けられますので収納にも便利です。本当にオススメです。

対象商品:
42680057
2018-11-16
用途:
家具組立や手すり等の取付

とても安く購入できて通常使用の上では他メーカーの商品と比べても全く劣らない性能です。

対象商品:
42680111
2018-01-22
用途:
お店で販売する手作りのテーブルに使用
木工雑貨COWBELL 様

いろいろなサイズがあってとても助かります、今後も使用したいと思います。

対象商品:
42680111
2016-08-16
用途:
テーブルの脚の取り付け

単価が安く質も良いです。また購入させていただきます。

対象商品:
42680041
2014-09-02
用途:
ボードに鬼眼ナットを埋め込み、この商品を脚に埋め込んで、脚の着脱ができる作業台を作成

M6のこの商品を購入し、鬼眼ナットと組み合わせて使用していますが、ネジ部分のガタはほとんどありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4763:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする