※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンドセット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42680025 品番2型 SC-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スタンド、S型ムッフ、ライトクランプがセットになっています。
S型ムッフは亜鉛合金ダイカストクロームメッキ仕上げ。

シャフト径(Φmm)10 高さ(mm)600 仕様底部三点クッションゴム付 質量(kg)1.5 材質(台)鋳鉄製 ウレタン樹脂焼付塗装仕上げ 材質(支柱)SUS304パイプ 寸法(A×B)(mm)台:245×140 支柱サイズ(mm)Φ10×600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする