※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 架台/スタンド/ホルダー類
三商の 実験用スタンド
H型スタンド 鋳鉄製
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42680059
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
鋳鉄製(焼付塗装仕上げ)。
ステンレスパイプは別売となります。
台座形状
H形
質量(kg)
1.45
サイズ
中
内寸法(mm)
台:80×55
適合パイプ径(Φmm)
10
寸法(A×B)(mm)
台:140×140