三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 架台/スタンド/ホルダー類
三商の 実験用スタンド
H型スタンド 鋳鉄製 中用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42680077
品番
-
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
H型スタンド 中(91-7828)専用のステンレスパイプです。
台座形状
H形
シャフト径(Φmm)
10
高さ(mm)
750
種別
H型スタンド中用
外径×長さL(Φ×mm)
Φ10×750