※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 架台/スタンド/ホルダー類
三商の 実験研究用クランプ
Wクランプ SCW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42680235
品番
SCW
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
柄の両端にクランプを備えたWクランプです。
SCW:一方開きクランプで、ビュレット挟みとしても使用できます。
締付範囲(Φmm)
挟み部:3〜20
材質
ステンレス製
全長(mm)
220
柄径×長さ(mm)
Φ10×50
注意
※取付には別途ムッフが必要となります。取付幅22mm以下の物をご使用下さい。