※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 架台/スタンド/ホルダー類
三商の 実験研究用クランプ
Wクランプ NCW3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42680269
品番
NCW3
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
柄の両端にクランプを備えたWクランプです。
NCW:両開きクランプで、360°回転式です。
締付範囲(Φmm)
挟み部:3〜50
材質
本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製
全長(mm)
350
柄径×長さ(mm)
Φ10×150
注意
※取付には別途ムッフが必要となります。