※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 架台/スタンド/ホルダー類
三商の ムッフ
両開固定式ムッフ付クランプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
取付可能寸法(mm)
ムッフ部:6〜16
使用径(Φmm)
0〜20
注文コード
42680348
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
この商品は
取付可能寸法・使用径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
取付可能寸法(mm)
ムッフ部:6〜16
使用径(Φmm)
0〜20
全長(mm)
145
サイズ
極小