※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 架台/スタンド/ホルダー類
三商の ムッフ
両開固定式ムッフ付クランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
取付可能寸法(mm)
ムッフ部:8〜16
使用径(Φmm)
5〜100
注文コード
42680375
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
取付可能寸法・使用径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
取付可能寸法(mm)
ムッフ部:8〜16
使用径(Φmm)
5〜100
全長(mm)
245
サイズ
大