※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
三商の ボトル/瓶
ステンレス角貯蔵タンク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42681145
品番
-
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
10
材質
SUS304
寸法A(mm)
250
寸法D(mm)
250
寸法E(mm)
300
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
400
キャップ
ローレット加工、PTFEパッキン付
寸法F(Φmm)
27
寸法G(Φmm)
40