※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
三商の ボトル/瓶
ステンレス角貯蔵タンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42681154
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥90,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
20
材質
SUS304
寸法A(mm)
350
寸法D(mm)
350
寸法E(mm)
410
寸法B(mm)
180
寸法C(mm)
510
キャップ
ローレット加工、PTFEパッキン付
寸法F(Φmm)
39
寸法G(Φmm)
53